{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | HB9140 | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S | 3,38 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis L | 9,25 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | kairiniai | |
| Kampo spindulys, dešinė R | 0,25 mm | |
| Kampo spindulys, kairė R | 0,25 mm | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C | 0,7 mm | |
| Įpjovos plotis w | 2 mm | |
| Drožlialaužio modelis | GG | |
| Įrankio medžiaga | HC-M30 | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | HC-P30 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | P | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | P | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB9140 | |
| Danga | PVD | |
| produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | kairiniai | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M); plienas (P) | |
| Apdirbimo metodas | nupjovimas (ESA) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. ir suapvalint. (S) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Svoris | 1 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 273535 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263117322 | |
| Gamintojo numeris | 273535 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |