{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | HB9140 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Tloušťka řezné desky S | 3,38 mm | |
| Délka řezné desky L | 9,25 mm | |
| Provedení řezné desky | levý | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,25 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 0,25 mm | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0,7 mm | |
| Šířka upichování w | 2 mm | |
| Provedení lamače třísek | GG | |
| Řezný materiál | HC-M30 | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-P30 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | P | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB9140 | |
| Povlak | PVD | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | levý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Upichování (ESA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273535 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263117322 | |
| Číslo výrobce | 273535 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |