{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina zareze w | 2 mm | |
| Glavna uporaba | M | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Radij rezila | 0,25 mm | |
| Zvrst | HB9140 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | levo | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
| Številka izdelka | 273535 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263117322 | |
| Številka proizvajalca | 273535 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |