• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Stikplatte højre 3,1 mm

Art.-nr.: 273150 3,1
Rabat
98,79 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    37,99  DKK 98,79 DKK / styk
  • fra 10 styk
    31,66  DKK 82,32 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.592 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 3,1 mm
Primær anvendelse P
Skærebetingelse meget afbrudt
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7035
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/o
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil højre
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273150 3,1
EAN/GTIN 4045197143242

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til stikklinger nr. 273551273558.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere