{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 3,1 mm | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | fortemente interrotto | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7035 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Profilo degli inserti | destra | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273150 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197143242 |