Plăcuţă de retezare pe dreapta 3,1 mm

Cod articol: 273150 3,1
Reducere
13,26 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,10 € 13,26 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,25 € 11,05 € / buc.
La cerere
În stoc
8.417 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3,1 mm
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7035
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile pe dreapta
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273150 3,1
EAN / GTIN 4045197143242

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule