Platform uden klap til stilladsets længde 1,8 m

Art.-nr.: 27254
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 27254
EAN/GTIN 4031405272545
Producentnummer 027254
L-nummer L90110 818

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platform uden flap
  • Velegnet til sammenfoldning af stilladser, der er tilgængelige for døren

Egenskab:

  • Bredde: 604 mm
  • Højde: 100 mm
  • Længde: 1895 mm
  • Materiale: Aluminium, træ
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronlængde: 1681 mm