Platform zonder klep voor steigerlengte 1,8 m

Artikelnummer: 27254
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27254
EAN/GTIN 4031405272545
Nummer fabrikant 027254
L-nummer L90110 818

Omschrijving

Omschrijving:

  • Platform zonder klep
  • Geschikt voor opvouwbare steigerdeuren

Kenmerk:

  • Breedte: 604 mm
  • Hoogte: 100 mm
  • Lengte: 1895 mm
  • Materiaal: Aluminium, hout
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformlengte: 1681 mm