Plataforma sin solapa para longitud de andamio de 1,8 m

Número de artículo: 27254
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 27254
EAN / GTIN 4031405272545
Número del fabricante 027254
Número L L90110 818

Descripción

Descripción:

  • Plataforma sin solapa
  • Conveniente para el andamio plegable puerta-accesible

Característica:

  • Anchura: 604 mm
  • Altura: 100 mm
  • Longitud: 1895 mm
  • Material: Aluminio, madera
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Longitud de la plataforma: 1681 mm