• A surcharge was added to this item price.

Semiprofilplatte 30°, udvendig højre, HB7010, Stigning: 2mm

Art.-nr.: 270850 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    156,07 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    130,07 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
283 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Semiprofilplatte 30° außen rechts
Tykkelse, skæreplatte S 3,6 mm
Længde, skæreplatte L 16,5 mm
Udførelse, skæreplatte højre
Hjørneradius, højre R 0,15 mm
Hjørneradius, venstre R 0,2 mm
Plattestørrelse L 16 mm
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse HB7010
Belægning PVD
Type HB7010
Skærepladetykkelse T 3,6 mm
produkttype gevindskæreplatte
Antal skær 3 stk.
Indsatsretning højre
Bearbejdningsprocesser udvendig gevindbearbejdning (EGA)
Spånbryder ja
Vægt 3 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270850 2
EAN/GTIN 4045197368218
Producentnummer 270850 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Maksimal skærkantstabilitet pga. kraftigt og negativt vendeskær.
  • Bredt anvendelsesområde pga. optimeret universel spånbrydergeometri.
  • Optimal gentagelsesnøjagtighed, da de er præcisionssintrede og præcisionsslebne.

Semiprofil − Skærer hele profilen og afgrater gevindflankespidserne. Udvendige og indvendige ⌀ skæres ikke med.
  • Kompatible med andre mærker i følgende plattestørrelser:

Str. 16 (L), 3 skær: 3/8 tomme (IC).
Semiprofilplatte til udvendige gevind iht. DIN 103 toleranceklasser: 7e.