• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuţă cu semiprofil la 30° exterior, pe dreapta, HB7010, Pasul filetului: 2mm

Cod articol.: 270850 2
Reducere
20,77 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,56 € 20,77 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    16,30 € 17,31 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Direcţie de utilizare pe dreapta
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime T 3,6 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 16,5 mm
Categorie HB7010
Denumirea producătorului Semiprofilplatte 30° außen rechts
Grosime plăcuță de tăiere S 3,6 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Rază colț, dreapta R 0,15 mm
Rază colț, stânga R 0,2 mm
Tip de filet Tr; TR-LH
Unghiul la vârf 30 grad
Pasul filetului 2 mm; 2 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7010
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 3 buc.
Recomandat pentru material Universal
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 3 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270850 2
EAN / GTIN 4045197368218
Număr producător 270850 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Stabilitate maximă a muchiilor aşchietoare, datorită plăcuţelor amovibile negative şi robuste.
  • Posibilităţi extinse de utilizare datorită geometriei universale a sfărâmătorului de aşchii.
  • Precizie maximă de repoziţionare pentru sinterizare şi rectificare de mare precizie.

Semiprofil − Tăierea profilului complet şi debavurarea vârfurilor flancului filetului. ⌀ exterior şi interior nu sunt corelate cu dimensiunea filetului.
  • Compatibil cu plăcuţele produse de alţi fabricanţi, având următoarele dimensiuni:

Ref. 16 (L), 3 tăişuri: 3/8 inch (IC).
Plăcuţă cu semiprofil pentru filet exterior conform claselor de toleranţă DIN 103: 7e.