Ploščica za struženje navoja s polovičnim profilom 30°; zunanji navoj, desna, HB7010, Korak: 2mm

Št. art.: 270850 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,02 € / 1 kos
  • od 10 kos
    18,35 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca Semiprofilplatte 30° außen rechts, HB7010
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Debelina rezalne ploščice 3,6 mm
Dolžina rezalne plošče 16,5 mm
Izvedba rezalne plošče desno
Radij kota, desno 0,15 mm
Radij kota, levo 0,2 mm
Kot posnetja roba, desno 30 stopinj
Globina vboda min. 1,1 mm
Globina vboda maks. 1,2 mm
Koničasta freza 0 mm
Koda ISO HOG-RERE1616XX
Premer pritrdilne izvrtine 3,81 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Skupina uporabe orodij Gewindedrehen außen
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7010
Prevleka PVD
Zvrst HB7010
Debelina rezalne plošče 3,6 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča HOG
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 HOG
Opis rezalne plošče HOG-RERE1616XX
Vrsta izdelka rezalna ploščica za navoj
Z ISO kodo da
Standard DIN 4988
Število rezil 3 kos
Smer uporabe desno
Primerno za material jeklo (P)
Tolerančni razred E
Postopek obdelave obdelava navoja zunaj (EGA)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 3 kos
Masa 3 g
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270850 2
EAN/GTIN 4045197368218
Številka proizvajalca 270850 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Maksimalna čvrstost rezalnega roba zaradi čvrste in negativne obračalne rezalne ploščice.
  • Široko področje uporabe zaradi optimizirane univerzalne geometrije lomilca odrezkov .
  • Najvišja natančnost ponovitve zaradi preciznega sintranja in preciznega brušenja.

Polovični profil − režejo kompleten profil in posnamejo konice bokov navoja. Zunanji in notranji premer se ne režeta zraven.
  • Združljivo z drugimi proizvajalci ploščic naslednjih velikosti:

Vel. 16 (L), 3 rezila: 3/8-colski (IC).
Ploščica za struženje zunanjih navojev s polovičnim profilom po DIN 103 tolerančnih razredih: 7e.