Puoliprofiiliterä 30° ulkop., oikeak., HB7010, Nousu: 2mm

Tuote nro.: 270850 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    25,32 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    21,10 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
445 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Toleranssiluokka: DIN 103 7e
  • Kierretyyppi: TR; TR-LH
  • Kylkikulma: 30

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 2 mm
Laji HB7010
Toleranssiluokka DIN 103 7e
Kierretyyppi TR; TR-LH
Kylkikulma 30 astetta
Paksuus 3,6 mm
Teräkoko L 16 mm
Lastuava aine KM
Käyttötapa Oikea
Sis-/ulkokäyttö ulkona
Kääntöteräprofiili Puoliprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 270850 2
EAN / GTIN 4045197368218
Valmistajan numero 270850 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Paras lastuamissärmän kestävyys, vahvan ja negatiivisen kääntöterän ansiosta.
  • Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.
  • Paras toistotarkkuus tarkkuussintrauksen ja -hionnan ansiosta.

Puoliprofiiliterät leikkaavat koko profiilin ja poistavat purseen kierteen viisteiden kärjistä. Ulko- tai sisähalkaisijaa ei lastuta mukana.
  • Yhteensopiva seuraavien muiden valmistajien teräkokojen kanssa:

Koko 16 (L), 3 terää: 3/8 tuumaa (IC).
Puoliprofiiliterä ulkokierteille DIN 103 -toleranssiluokkien mukaan: 7e.