simturn AX Center Line udboringsindsats, højre CBN 3,2 mm

Art.-nr.: 270523 3,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse APBYCBN8
Nyttelængde 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Indvendig køling nej
Radius R 0,15 mm
f 1,95 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,16 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270523 3,2
EAN/GTIN 2050002064911
Producentnummer A04.1C15.10.32.15YUR CBN8

Anvendelsestabel

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerlig
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale: CBN8