{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | APBYCBN8 | |
Darbinės dalies ilgis | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Spindulys R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,16 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270523 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002064911 | |
Gamintojo numeris | A04.1C15.10.32.15YUR CBN8 |