Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX Center Line, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 3,2mm

Número de artículo: 270523 3,2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte BN
Dirección de uso derecha
Refrigeración interior no
Para material Aceros templados (H)
Húmedo mínimo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie simturn AX
Denominación del fabricante APBYCBN8
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud útil L2 10,2 mm
Desplazamiento central f 1,95 mm
Para taladros a partir de Dmin 3,2 mm
Profundidad de corte ap, máx. 0,16 mm
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Material de corte, denominación del fabricante Q
Tipo de producto Placa de corte
Cantidad de cortes 1 ud.
Condición de corte sistema continuo
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270523 3,2
EAN / GTIN 2050002064911
Número del fabricante A04.1C15.10.32.15 YUR CBN8
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerlig
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8