KOMET® UniTurn® Cuţit pentru copiere, pe dreapta 3,2 mm

Cod articol: 270523 3,2
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului APBYCBN8
Lungime utilă 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Răcire interioară nu
Rază R 0,15 mm
f 1,95 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,16 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270523 3,2
EAN / GTIN 2050002064911
Număr producător A04.1C15.10.32.15YUR CBN8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 67 HRC
H
90
continu
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8