Csavar alátétlapkához 7

Cikkszám: 269013 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil SW3,5
Menet M5×0,5
Hossz L 9,5 mm
Meghúzási nyomaték 2 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269013 7
EAN / GTIN 4067263621850
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz