WCHX 130508 UNI

Art-nr: 268496 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    349,75  SEK / st.
  • Från 10st.
    291,46  SEK / st.
på begäran
I lager
115 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WCHX 130508
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7130
Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Typ UNI
Skärhastighet vc primär användning 65 m/min - 200 m/min
passande till verktygsdiameter Dc 26 mm
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268496 UNI
EAN/GTIN 4045197471048

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, glasfiber
N
Uni
 
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

Borrverktyg nr 268463268468, storlek 26.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare