DCGT 11T302 FN TWF

Art.-nr.: 265847 TWF
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGT 11T302 FN
Hjørneradius 0,2 mm
Type PKD
Skæremateriale PKD
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse TWF
Skæredybde ap 0,1 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Skærehastighed vc for G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Spånvinkel 6 grader
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265847 TWF
EAN/GTIN 4045197452733

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Grafit
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 
Grafit, GFK, CFK
N

Betegnelse

Udførelse:

PKD − Polykrystallinsk diamant, finkornet.
Sletbearbejdning, skarpe skær til lavt skæretryk.

Anvendelse:

Til aluminium, aluminiumslegeringer, uædle metaller, kunststoffer, kompositmaterialer, titanlegeringer, sintermetaller.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere