DCGT 11T302 FN TWF

Réf.: 265847 TWF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 11T302 FN
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe TWF
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc pour alu < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
Vitesse de coupe vc pour PRFV(C) 400 m/min - 900 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Angle de coupe 6 degré
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265847 TWF
EAN / GTIN 4045197452733

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Graphite
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Graphite, PRFV, PRFC
N

Description

Exécution:

PCD − Diamant polycristallin, grain fin.
Finition, arêtes vives pour une pression de coupe faible.

Utilisation:

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, les métaux non ferreux, les plastiques, les matériaux composites, les alliages de titane et les métaux frittés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :