DCGT 11T302 FN TWF

Art-nr: 265847 TWF
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCGT 11T302 FN
Hörnradie 0,2 mm
Sort PKD
Skärmaterial PKD
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande TWF
Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc för aluminium < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
Skärhastighet vc för G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Spånvinkel 6 grad
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265847 TWF
EAN/GTIN 4045197452733

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Grafit
N
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 
Grafit, glasfiber
N

Benämning

Utförande:

PKD − polykristallin diamant, finkornig.
Finbearbetning, vassa eggar för litet skärtryck.

Användningsdata:

För aluminium, aluminiumlegeringar, icke järnmetaller, plast, kompositmaterial, titanlegeringar, sintermetaller.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare