DCGT 11T302 FN TWM

Art.-nr.: 265847 TWM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGT 11T302 FN
Hjørneradius 0,2 mm
Type PKD
Skæremateriale PKD
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse TWM
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Skærehastighed vc for jernfrie metaller 300 m/min - 2.200 m/min
Skærehastighed vc for G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånvinkel 6 grader
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265847 TWM
EAN/GTIN 4045197452740

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 
Grafit, GFK, CFK
N

Betegnelse

Udførelse:

PKD − Polykrystallinsk diamant, finkornet.
Generel spåntagning, stabil skærekant til høje spåntagningsvolumener.

Anvendelse:

Til aluminium, aluminiumslegeringer, uædle metaller, kunststoffer, kompositmaterialer, titanlegeringer, sintermetaller.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere