Drejevendeskærsplatte DCMW 070202, CBN (5° / 7°)

Art.-nr.: 265658 MET
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Basisform rombisk
Skærepladebredde 6,35 mm
Skæreplattetykkelse 2,38 mm
Skærepladelængde 7,75 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 7,8 mm
Skærepladediameter 6,35 mm
Hjørneradius 0,2 mm
Hjørnevinkel 55 grader
Spånvinkel 7 grader
ISO-kode DCMW 070202
Monteringshuldiameter 2,38 mm
Skæremateriale BN
Skærestof, producentbetegnelse KBN25M
Belægning MEGACOAT
Type KBN25M
Skærepladetykkelse 2,38 mm
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter DC0702023N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 DC0702023N
Beskrivelse, skæreplade DCMW 070202
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale hærdet stål (H)
Toleranceklasse M
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Skæredesign faset og afrundet (S)
Skærebetingelse afbrudt
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 1 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265658 MET
EAN/GTIN 4960664529186
Producentnummer TBZ02120
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge Tough; 2 skær pr. vendeplatte med speciel fasning til optimering af arbejdet ved afbrudte snit.