Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DCMW 070202, CBN (5° / 7°)

Artiklové číslo: 265658 MET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 369,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    1 974,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 2 ks
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Označení řezné destičky DCMW 070202
Typ KBN25M
Řezný materiál BN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Rohový rádius R 0,2 mm
Povlak MEGACOAT
Toleranční třída M
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce DCMW070202S01035MET KBN25M
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 2,38 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 7,752 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový úhel 55 stupně
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0,1 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 35 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
ISO kód DCMW 070202
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,05 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,05 mm
Hloubka řezu ap, max 0,5 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 100 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 180 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,1 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,2 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce KBN25M
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky DCMW 070202
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 1 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265658 MET
EAN / GTIN 4960664529186
Číslo výrobce TBZ02120
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

CBN vyměnitelné břitové destičky s povlakem MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 břity u každé destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.