DCMW 070202 MET

Prekės Nr.: 265658 MET
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMW 070202
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys KBN25M
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Pjovimo briaunų forma MET
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 180 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265658 MET
EAN / GTIN 4960664529186
Gamintojo numeris TBZ02120

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės.
MultiEdge Tough; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis, su specialia nuožula optimaliam tekinimui netolygiomis apdirbimo sąlygomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai