Drejevendeskærsplatte CCGW 060204, CBN (5° / 7°)

Art.-nr.: 265406 G
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform rombisk
Skærepladebredde 6,35 mm
Skæreplattetykkelse 2,38 mm
Skærepladelængde 6,448 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 6,448 mm
Højde på skær 2,38 mm
Skærepladediameter 6,35 mm
Hjørneradius 0,4 mm
Hjørnevinkel 80 grader
Spånvinkel 0 grader
Indstillingsvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 7 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 7 grader
Normal frigangsvinkel (plan skærekant) 0 grader
Skærebetingelse afbrudt
Skærlængde, begrænset 1,5 mm
ISO-kode CCGW 060204
Monteringshuldiameter 2,38 mm
Skæremateriale BN
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer)
Værktøjsanvendelsesgruppe HOG
Skærestof, producentbetegnelse BU7220
Belægning ubelagt
Type BU7220
Skærepladetykkelse 2,38 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter CCGW060204
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 CCGW060204
Beskrivelse, skæreplade CCGW 060204
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale hærdet stål (H)
Toleranceklasse G
Bearbejdningsprocesser boring (BAB)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse afbrudt
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 1 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265406 G
EAN/GTIN 4045197895516
Producentnummer 265406 G
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 skær.