• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de tournage CCGW 060204, CBN (5° / 7°)

Réf.: 265406 G
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
372 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Nombre de lèvres 2 pc.
Désignation de la plaquette CCGW 060204
Nuance BU7220
Nuance de coupe BN
Groupe d’usinage H (matériaux durs)
Rayon d’angle R 0,4 mm
Classe de tolérance G
Exécution brise-copeaux G
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base rhombique
Epaisseur plaquette S 2,38 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 6,448 mm
Hauteur arête de coupe 2,38 mm
Diamètre plaquette d 6,35 mm
Angle de pointe 80 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degrés
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 7 degrés
Code ISO CCGW 060204
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,03 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 0,12 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,03 mm
Profondeur de coupe ap, max. 0,12 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 120 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 160 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,04 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,12 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant BU7220
Epaisseur de plaquette T 2,38 mm
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier trempé (H)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 1 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 265406 G
EAN / GTIN 4045197895516
Réf. fabricant 265406 G
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec 2 dents.