• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCGW 060204, CBN (5° / 7°)

Cod articol.: 265406 G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
398 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Număr de tăişuri 2 buc.
Denumire Inserție de tăiere CCGW 060204
Categorie BU7220
Material tăiș BN
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Rază la colţ R 0,4 mm
Clasa de toleranţă G
Execuție spargere așchii G
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 2,38 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 6,448 mm
Înălțime muchie așchietoare 2,38 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 6,35 mm
Unghi la colţ 80 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grade
Cod ISO CCGW 060204
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,03 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 0,12 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,03 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 0,12 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 120 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 160 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,04 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,12 mm/rot
Material tăiș, denumire producător BU7220
Placă de tăiere grosime T 2,38 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 1 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 265406 G
EAN / GTIN 4045197895516
Număr producător 265406 G
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu echipare cu 2 tăişuri.