{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Rūšis | BU7220 | |
| Įrankio medžiaga | BN | |
| Kampo spindulys R | 0,4 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Tolerancijos klasė | G | |
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 2,38 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 6,448 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 2,38 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 6,35 mm | |
| Kampų kampas | 80 laipsniai | |
| Drožlės kampas | 0 laipsniai | |
| Reguliuojamas kampas | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 7 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 7 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | CCGW060204 | |
| Cutting depth, recommended working area, min. | 0,03 mm | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 0,12 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,03 mm | |
| Cutting depth ap, max. | 0,12 mm | |
| Cutting speed, main application, min. | 120 m/min | |
| Cutting speed, main application, max. | 160 m/min | |
| Min. feed rate fz | 0,04 mm/aps. | |
| Max. feed rate fz | 0,12 mm/aps. | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | BU7220 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Svoris | 1 g |
| Produkto numeris | 265406 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895516 | |
| Gamintojo numeris | 265406 G | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |