Sekskantskruetrækker med 2C-T-håndtag 3 mm

Art.-nr.: 2647273
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Klingelængde 125 mm
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype T-greb
Afrulningsbeskyttelse nej
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 3 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade bruneret
Samlet længde 152 mm
Drev greb
Udgang til skruer med indvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2647273
EAN/GTIN 4010886932902
Producentnummer 2647273
L-nummer L60160 2147
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med ophængningshul
Vanadiumstål 61CrSiV5, forkromet

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet længde [mm]: 152 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Bladets længde: 125 mm
  • Materiale: Krom-silicium-vanadiumstål 61CrSiV5
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 3
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen