Šestihranný Nástrčný klíč s rukojetí 2C-T 3 mm

Artiklové číslo: 2647273
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Délka čepele 125 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Rukojeť T
Ochrana proti odvalení ne
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch černěné
Celková délka 152 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2647273
EAN / GTIN 4010886932902
Číslo výrobce 2647273
L-číslo L60160 2147
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S otvorem pro zavěšení
Vanadová ocel 61CrSiV5, chromovaná

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková délka [mm]: 152 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Délka čepele: 125 mm
  • Materiál: Chrom-silikon-vanadová ocel 61CrSiV5
  • Povrch: Chromovaný
  • Šířka napříč plochami [mm]: 3
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez