Șurubelniță hexagonală cu mâner 2C-T de 3 mm

Cod articol.: 2647273
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 2647273
EAN / GTIN 4010886932902
Număr producător 2647273
L-Număr L60160 2147
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu gaură de suspendare
Oțel vanadiu 61CrSiV5, cromat

Caracteristică:

  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lungime totală [mm]: 152 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Lungimea lamei: 125 mm
  • Material: Oțel crom-siliciu vanadiu 61CrSiV5
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 3
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu