Fladmejsel fuldprofil, sæt 5 stk.

Art.-nr.: 263.265JS5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal værktøjer 5
Farve rød
Indhold Set
Produkttype mejsel
Maksimal hårdhed i HRC 54
Overflade lakeret
Materiale krom-vanadium-stål
Vægt, samlet 1.850 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 263.265JS5
EAN/GTIN 3148515396007
Producentnummer 263.265JS5
L-nummer L60130 3710
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Flat mejsel med solid profil
  • Kromvanadiumstål smedet, differentiel varmebehandling
  • Skærekant 54 - 58 HRC
  • Hoved 38 - 46 HRC for at undgå splinter
  • Skæreflade kan efterslibes
  • lakeret
  • Lakeret

Egenskab:

  • Indhold: 263.15-20-25 265.18-22
  • Mål [mm]: 255 x 180 x 30
  • [g]: 1.85
  • [kg]: 1.850

Leveringsomfang:

  • Flatmejsel, serie 263: 15 - 20 - 25
  • Korsmejsel, serie 265: 18 - 22