Lapos véső teljes profil, 5 db-os készlet.

Cikkszám: 263.265JS5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámok száma 5
Szín piros
Tartalom Set
Termék fajtája véső
Csúcskeménység HRC-ben 54
Felület festett
Anyag króm-vanádium acél
Súly összesen 1 850 g

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 263.265JS5
EAN / GTIN 3148515396007
Gyártó száma 263.265JS5
L-szám L60130 3710
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Lapos véső tömör profillal
  • Króm-vanádium acélból kovácsolt, differenciális hőkezeléssel
  • Vágóél 54 - 58 HRC
  • Fül 38 - 46 HRC a szálkásodás elkerülése érdekében
  • Vágófelület újracsiszolható
  • lakkozott

Jellemző:

  • Tartalom: 263.15-20-25 265.18-22
  • Méretek [mm]: 255 x 180 x 30
  • [g]: 1.85
  • [kg]: 1.850

Tartalom:

  • Lapos véső, 263-as sorozat: 15 - 20 - 25
  • Keresztvéső, 265-ös sorozat: 18 - 22

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz