JUEGO 5 CORTAFRIO Y BURILES EN SOPORTE

N.º do artigo: 263.265JS5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número de ferramentas 5
Cor vermelho
Índice Set
Tipo de produto cinzel
Dureza da ponta em HRC 54
Superfície com lacagem
Material aço cromo-vanádio
Peso total 1.850 g

Identificação e classificação

Número do artigo 263.265JS5
EAN/GTIN 3148515396007
Número do fabricante 263.265JS5
Número L L60130 3710
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Fisel plano con perfil macizo
  • Acero al cromo vanadio forjado, tratamiento térmico diferencial
  • Filo de corte 54 - 58 HRC
  • Cabeza 38 - 46 HRC para evitar astillamientos
  • Superficie de corte rectificable
  • barnizada

Característica:

  • Contenido: 263,15-20-25 265,18-22
  • Dimensiones [mm]: 255 x 180 x 30
  • [g]: 1,85
  • [kg]: 1,850

Material fornecido:

  • Caballete plano, serie 263: 15 - 20 - 25
  • Caballete transversal, serie 265: 18 - 22