Daltă plată cu profil complet, set 5 buc.

Cod articol.: 263.265JS5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de unelte 5
Culoarea roşu
Cuprins Set
Tip produs Dălţi
Duritate vârf în HRC 54
Suprafaţă vopsit
Material Oţel crom-vanadiu
Greutate totală 1.850 g

Identificare și clasificare

Cod articol 263.265JS5
EAN / GTIN 3148515396007
Număr producător 263.265JS5
L-Număr L60130 3710
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Dăltiță plată cu profil solid
  • Oțel crom vanadiu forjat, tratament termic diferențiat
  • Bord de tăiere 54 - 58 HRC
  • Capul 38 - 46 HRC pentru a evita ascuțirea
  • Suprafața de tăiere poate fi reascuțită
  • Vernisată
  • .

Caracteristică:

  • Conținut: 263.15-20-25 265.18-22
  • Dimensiuni [mm]: 255 x 180 x 30
  • [g]: 1.85
  • [kg]: 1.850

Livrare:

  • Dăltiță plată, seria 263: 15 - 20 - 25
  • Dăltiță transversală, seria 265: 18 - 22