• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Bitholder kan låses mekanisk SDS-Plus® 1/4″ 100 mm

Art.-nr.: 26255
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 26255
EAN/GTIN 4010995262556
Producentnummer 26255
L-nummer L60070 3350
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udgang: Til bits iht. DIN 3126, ISO 1173 form C 6,3.
  • Drev: SDS-Plus®.
  • Anvendelse: Hver borehammer omdannes til en kraftig skruemaskine med denne bitholder.
  • Ekstra: Med kraftig Neodym-magnet.
  • Standarder: til bits DIN 3126, ISO 1173, form C6.3
  • SDS-Plus

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Udvendig sekskant (Tomme): 1/4″
  • Total længd (mm): 100
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej