Bittartó mechanikusan reteszelhető SDS-Plus® 1/4″ 100 mm

Cikkszám: 26255
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 26255
EAN / GTIN 4010995262556
Gyártó száma 26255
L-szám L60070 3350
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Kihajtás: A DIN 3126, ISO 1173 szabványoknak megfelelő C 6.3 bitekhez
  • Alkalmazás: Ezzel a bittartóval minden fúrókalapács erőteljes csavarbehajtóvá válik
  • Extra: Erős neodímium mágnessel
  • Bittartók

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Külső hatlapú (Hüvelyk): 1/4″
  • Teljes hossz (mm): 100 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem