Stålborestang A... SSSCR 75°, til vendeskærsplatter SC.., højre

Art.-nr.: 260722 16/09
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Skaftform Stål
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16Q SSSCR/L09
Indstillingsvinkel κ 45 grader
passende vendeskærsplatter SC.. 09T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm
Midterforskydning L3 11,5 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Samlet længde L 180 mm
Udhængslængde L1 48 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260722 16/09
EAN/GTIN 4069515004473
Producentnummer 260722 16/09
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter