Ocelová vrtací tyč A... SSSCR 75°, pro vyměnitelné břitové destičky SC.., vpravo

Artiklové číslo: 260722 16/09
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Velikost destiček 9 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Tvar stopky Ocel
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A16Q SSSCR/L09
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička SC.. 09T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 20 mm
Středové přesazení L3 11,5 mm
Upínací výška L2 15 mm
Celková délka L 180 mm
Délka vyložení L1 48 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 8
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260722 16/09
EAN / GTIN 4069515004473
Číslo výrobce 260722 16/09
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty