Acél furatkés A... SSSCR 75°, SC.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 260722 16/09
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Száralak: Acél
  • Szabvány: DIN 8024
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Száralak Acél
Szabvány DIN 8024
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16Q SSSCR/L09
Beállítási szög κ 45 fok
Hozzávaló váltólapka SC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 20 mm
Középeltolódás L3 11,5 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Teljes hossz L 180 mm
Kinyúlási hossz L1 48 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260722 16/09
EAN / GTIN 4069515004473
Gyártó száma 260722 16/09
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek