Oceľová vyvrtávacia tyč A... SSSCR 75°, pre otočné rezné platničky SC.., pravé

Č. pol.: 260722 16/09
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Prevedenie stopky: Oceľ
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Prevedenie stopky Oceľ
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A16Q SSSCR/L09
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička SC.. 09T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 20 mm
Odsadenie stredu L3 11,5 mm
Výška upínania L2 15 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Dĺžka výčnelku L1 48 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260722 16/09
EAN/GTIN 4069515004473
Číslo výrobcu 260722 16/09
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky