{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ISOTURN | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T308 | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Type | IC807 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | M | |
| Skærebetingelse | let afbrudt | |
| Spånbryder | M3M | |
| Skæredybde ap | 0,8 mm - 3 mm | |
| Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 80 m/min | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
| Producentbetegnelse | DCMT 11T308-M3M IC807 | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 260513 IC807 | |
| EAN/GTIN | 7291075423778 | |
| Producentnummer | 3320693 |