CC.T 09T304 SW05

Art.-nr.: 260097 SW05
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type SW05
Skæremateriale HM
Primær anvendelse Ti
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder MQ
Tolerance M
Skæredybde ap 0,1 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 100 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260097 SW05
EAN/GTIN 4960664629480
Producentnummer TWH00491

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven