{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette S | 3,97 mm | |
| Longueur arête de coupe l | 9,7 mm | |
| Diamètre plaquette d | 9,525 mm | |
| rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 80 degré | |
| angle de coupe | 15 degré | |
| Code ISO | CCMT 09T304 | |
| Exécution brise-copeaux | MQ | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | SW05 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Titan | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 4 g |
| Référence article | 260097 SW05 | |
| EAN / GTIN | 4960664629480 | |
| Réf. fabricant | TWH00491 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |