CC. T 09T304 SW05

Codice art.: 260097 SW05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo SW05
Materiale da taglio HM
Impiego principale Ti
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli MQ
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 1 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 40 m/min - 100 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260097 SW05
EAN / GTIN 4960664629480
Codice del produttore TWH00491

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello