• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado CC.T 09T304, para el acabado

Número de artículo: 260097 SW05
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes
2 ud.
Designación plaquita de corte
CCMT 09T304
Clase
SW05
Material de corte
MD
Grupo de arranque de virutas
S (materiales difícilmente mecanizables)
Radio angular R
0,4 mm
Clase de tolerancia
M
Modelo de rompevirutas
MQ
Húmedo máximo
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
CCMT09T304MQ SW05
Forma básica
Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S
3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte
neutro
Longitud del filo de corte l
9,672 mm
Altura del filo de corte
3,97 mm
Diámetro de la placa de corte d
9,525 mm
Ángulo en punta de rincón
80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal)
7 grados
Código ISO
CCMT 09T304
Diámetro del orificio de fijación
4,7 mm
Profundidad de corte recomendada, mín.
0,1 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max
1 mm
Profundidad de corte ap, mín.
0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx.
3,25 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín.
40 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx.
100 m/min
Avance por vuelta mín. f
0,05 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f
0,2 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante
SW05
Grosor de la inserción T
3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte
CC09T3043N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60
CC09T3043N
Tipo de producto
Plaquita de corte
con código ISO
sí
Dirección de uso
neutro
Para material
Titan
Asignación fino/desbaste
Desbaste-acabado
Tipo de fijación
Perforación
Rompevirutas
sí
Condición de corte
sistema continuo
Número de opciones de uso
2 ud.
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 260097 SW05
EAN / GTIN 4960664629480
Número del fabricante TWH00491
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerlig
 
våd, maksimal