CC.T 09T302 HB7415-1

Art.-nr.: 260056 HB7415-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    72,86  DKK / styk
  • fra 10 styk
    60,72  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7415-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder TIS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 110 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260056 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749545

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven