{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T302 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7415-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | S | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | TIS | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 110 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260056 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749545 |